エスコ
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64675197
品番
EA986PP-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
120
取付座(mm)
90×90
仕様
P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
132
耐熱温度(℃)
-20~80
穴径d(Φmm)
12
プレート寸法F1×F2(mm)
90×90