エスコ
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64675215
品番
EA986PP-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,763
販売価格(税別)
¥
4,330
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
耐荷重(kg)
160
取付座(mm)
102×102
仕様
P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
190
耐熱温度(℃)
-20~80
穴径d(Φmm)
12
プレート寸法F1×F2(mm)
102×102