曜日別特売
EA986TA-540 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ 64676019

 

EA986TA-540 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ 64676019
EA986TA-540 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ 64676019
EA986TA-540 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ 64676019

40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64676019品番EA986TA-540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
580
車輪径(Φmm)40取付高(mm)47材質金具:スチール、車輪:ナイロン取付高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)44アズワン品番64-2297-06平径P(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする