エスコ
4.25ton/22x160mm マスターリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64676536
品番
EA987FF-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
寸法(mm)
A:22、B:16、C:160、D:70
使用荷重(t)
4.25