曜日別特売
EA987FF-65 17ton/36x260mm マスターリング エスコ 64676563

 

EA987FF-65 17ton/36x260mm マスターリング エスコ 64676563
EA987FF-65 17ton/36x260mm マスターリング エスコ 64676563

17ton/36x260mm マスターリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64676563品番EA987FF-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,120
販売価格(税別)
19,200
材質クロムモリブデン鋼寸法(mm)A:36、B:26、C:260、D:140使用荷重(t)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする