曜日別特売
EA987FF-81 1.0ton スリングフック(紫) エスコ 64676633

 

EA987FF-81 1.0ton スリングフック(紫) エスコ 64676633
EA987FF-81 1.0ton スリングフック(紫) エスコ 64676633

1.0ton スリングフック(紫)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64676633品番EA987FF-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,855
販売価格(税別)
8,050
材質高張力合金鋼寸法L(mm)124使用荷重(kg)1000寸法E(mm)34寸法B(mm)40寸法E'(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする