EA987FF-83 3.0ton スリングフック(黄) エスコ 64676658

 

EA987FF-83 3.0ton スリングフック(黄) エスコ 64676658
EA987FF-83 3.0ton スリングフック(黄) エスコ 64676658

3.0ton スリングフック(黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64676658品番EA987FF-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,510
販売価格(税別)
14,100
材質高張力合金鋼寸法L(mm)175使用荷重(kg)3000寸法E(mm)40寸法B(mm)54寸法E'(mm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする