エスコ
4.0ton スリングフック(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64676667
品番
EA987FF-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,920
販売価格(税別)
¥
27,200
バスケットに入れる
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:76、E:50、E':60、L:223
色
灰
使用荷重(t)
4