エスコ
6.0ton スリングフック(ブラウン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64676685
品番
EA987FF-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,110
販売価格(税別)
¥
30,100
バスケットに入れる
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:76、E:50、E':60、L:223
色
茶
使用荷重(t)
6