EA987GK-14 2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環 エスコ 64677026

 

EA987GK-14 2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環 エスコ 64677026
EA987GK-14 2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環 エスコ 64677026

2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64677026品番EA987GK-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
12,400
材質スチール寸法(mm)b:50、h2:57、h:173使用荷重(t)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする