曜日別特売
EA987GK-36 10.0ton フック(溶接型) エスコ 64677175

 

EA987GK-36 10.0ton フック(溶接型) エスコ 64677175
EA987GK-36 10.0ton フック(溶接型) エスコ 64677175

10.0ton フック(溶接型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64677175品番EA987GK-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,670
販売価格(税別)
19,700
材質高張力合金鋼寸法(mm)B:53、E:169、F:223、W:50.5使用荷重(t)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする