エスコ
76.0mm [ロープ用]リング付滑車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64677665
品番
EA987SP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
精巧に設計された作りになっています
使用ロープ径(mm)
~13
車輪径(Φmm)
76
材質
ステンレス(SUS316)
全長
222
質量(kg)
1.41
アズワン品番
64-2297-56