エスコ
102.0mm [ロープ用]リング付滑車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64677674
品番
EA987SP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,930
販売価格(税別)
¥
26,300
バスケットに入れる
精巧に設計された作りになっています
使用ロープ径(mm)
~16
車輪径(Φmm)
102
材質
ステンレス(SUS316)
全長
248
質量(kg)
2.68
アズワン品番
64-2297-57