曜日別特売
EA987SR-6 102.0mm [ワイヤー用フック付滑車(ステンレス製) エスコ 64677717

 

EA987SR-6 102.0mm [ワイヤー用フック付滑車(ステンレス製) エスコ 64677717
EA987SR-6 102.0mm [ワイヤー用フック付滑車(ステンレス製) エスコ 64677717

102.0mm [ワイヤー用フック付滑車(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64677717品番EA987SR-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,810
販売価格(税別)
27,100

ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ

車輪径(Φmm)102材質ステンレス(SUS316)全長(mm)305質量(kg)3適合ワイヤ径(Φmm)~6.4アズワン品番64-2297-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする