曜日別特売
EA987SR-63 50mm 縦型固定滑車(ステンレス製) エスコ 64677796

50mm 縦型固定滑車(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
64677796
品番
EA987SR-63
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,912
販売価格(税別)
9,920
使用ロープ径(mm)
~9.5
車輪径(Φmm)
50
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
450
ベース寸法(mm)
57×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする