曜日別特売
EA991CY-1A R 1/8" グリースニップル(ボタンヘッド) エスコ 64678487

 

EA991CY-1A R 1/8" グリースニップル(ボタンヘッド) エスコ 64678487
EA991CY-1A R 1/8" グリースニップル(ボタンヘッド) エスコ 64678487

R 1/8" グリースニップル(ボタンヘッド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64678487品番EA991CY-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様六角平径:17mm材質真鍮(ニッケルメッキ仕上)寸法(mm)H:19、S:9全長(mm)19六角対辺(mm)17アズワン品番65-2314-45ボタン寸法(Φmm)15ねじサイズR1/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする