曜日別特売
EA995AD-264 280x410mm ポリ袋(透明/100枚) エスコ 64680246

EA995AD-264 280x410mm ポリ袋(透明/100枚) エスコ 64680246
EA995AD-264 280x410mm ポリ袋(透明/100枚) エスコ 64680246

280x410mm ポリ袋(透明/100枚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(100冊)注文コード64680246品番EA995AD-264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
厚さ(mm)0.03材質LLDPE寸法(mm)280×410透明アズワン品番64-2299-60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64680246EA995AD-26426464596EA995AD-96BEA995AD-264 ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ エスコ 26464596ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズエスコ1袋(100枚)
700
税込770
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする