曜日別特売
EA997KB-3 250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm) エスコ 64683326

代表画像です

250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64683326
品番
EA997KB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
¥1,340
用途
石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質
ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)
250
ろ過精度(μm)
3
最高使用温度(℃)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする