曜日別特売
EA998MA-1 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(黄/2枚) エスコ 64685663

 

EA998MA-1 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(黄/2枚) エスコ 64685663
EA998MA-1 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(黄/2枚) エスコ 64685663
EA998MA-1 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(黄/2枚) エスコ 64685663

200x130mm フルハーネス用反射ベルト(黄/2枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(2枚)注文コード64685663品番EA998MA-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)200幅(mm)130寸法(mm)本体:200×130、反射幅:200×50質量(g)53アズワン品番64-2302-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする