エスコ
19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64687395
品番
EA109BA-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
全長(mm)
220
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
19
材質(ブラシ部)
ステンレス
行数
4行
材質(ハンドル)
合板
アズワン品番
64-7815-88
ブラシ寸法(mm)
21×41