エスコ
180mm 樹脂ハンドルブラシ(ナイロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64687456
品番
EA109BW-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
プラスチックハンドルで軽量です
全長(mm)
約180
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
3行7列
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-7815-96
ブラシ寸法(mm)
6.4×34