エスコ
180mm 樹脂ハンドルブラシ(青銅)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64687499
品番
EA109BW-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
全長(mm)
180
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
リン青銅
行数
3行
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-7816-01
ヘッド幅(mm)
12
ブラシ寸法(mm)
7×35