EA109BW-22 184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/真鍮) エスコ 64687535

EA109BW-22 184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/真鍮) エスコ 64687535
EA109BW-22 184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/真鍮) エスコ 64687535

184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/真鍮)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64687535品番EA109BW-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥572
販売価格(税別)
520
全長(mm)184線径(Φmm)0.15/0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ステンレス/真鍮行数3アズワン品番64-7816-05ブラシ寸法(mm)8×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする