エスコ
162mm 3種類ミニブラシセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
64687736
品番
EA109EH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
材質が違う3本のブラシセットです
材質
ナイロン、真鍮、ステンレス
全長(mm)
162
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
14
行数
3行
アズワン品番
64-7816-25
ブラシ寸法(mm)
30×12