エスコ
60mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64687788
品番
EA109LC-16
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は880円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
材質
ナイロン
全長(mm)
220
質量(g)
490
毛
中
毛丈(mm)
45
毛幅(mm)
60
毛厚(mm)
16
アズワン品番
64-7816-30