曜日別特売
EA109LC-23 30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用) エスコ 64687824

EA109LC-23 30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用) エスコ 64687824
EA109LC-23 30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用) エスコ 64687824

30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64687824品番EA109LC-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥484
販売価格(税別)
440
全長(mm)280質量(g)16.5毛丈(mm)36毛幅(mm)30毛厚(mm)7アズワン品番64-7816-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする