曜日別特売
EA109LC-34 36mm 水性塗料用刷毛(目地用) エスコ 64687867

EA109LC-34 36mm 水性塗料用刷毛(目地用) エスコ 64687867
EA109LC-34 36mm 水性塗料用刷毛(目地用) エスコ 64687867

36mm 水性塗料用刷毛(目地用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64687867品番EA109LC-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530
材質ナイロン全長(mm)280質量(g)21.5毛丈(mm)36毛幅(mm)36毛厚(mm)6アズワン品番64-7816-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする