エスコ
70mm 水性塗料用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687928
品番
EA109LC-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
材質
ナイロン
全長(mm)
230
質量(g)
94.5
毛
ふつう
毛丈(mm)
47
毛幅(mm)
63
毛厚(mm)
21
刷毛幅(mm)
70