エスコ
30mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64687955
品番
EA109LD-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
材質
羊毛
全長(mm)
210
質量(g)
22.5
毛丈(mm)
36
毛幅(mm)
30
毛厚(mm)
14
アズワン品番
64-7816-47
毛のかたさ
ふつう
号数
10