エスコ
60mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64687989
品番
EA109LD-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
材質
羊毛
全長(mm)
220
質量(g)
39.5
毛丈(mm)
39
毛幅(mm)
60
毛厚(mm)
17
アズワン品番
64-7816-50
毛のかたさ
ふつう
号数
25