曜日別特売
EA109LD-47 70mm ラック・ニス用刷毛(羊毛) エスコ 64687998

EA109LD-47 70mm ラック・ニス用刷毛(羊毛) エスコ 64687998
EA109LD-47 70mm ラック・ニス用刷毛(羊毛) エスコ 64687998

70mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64687998品番EA109LD-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990
材質羊毛全長(mm)230質量(g)46.5毛丈(mm)42毛幅(mm)70毛厚(mm)17アズワン品番64-7816-51毛のかたさふつう号数30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする