エスコ
1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64693869
品番
EA164DG-222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,563
販売価格(税別)
¥
2,330
バスケットに入れる
全長(mm)
85
質量(g)
290
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
32
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-06