曜日別特売
EA164DM-16 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ 64694334

EA164DM-16 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ 64694334
EA164DM-16 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ 64694334
EA164DM-16 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ 64694334

1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64694334品番EA164DM-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470
全長(mm)38サイズE16質量(g)88外径(Φmm)19.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする