エスコ
1/2"DR/E18 [Torx]ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64694569
品番
EA164DM-318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
全長(mm)
80
サイズ
E18
質量(g)
218
外径(Φmm)
22.2
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-76