エスコ
1/2"DR/17mm インパクトショートソケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64694623
品番
EA164DN-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
全長(mm)
26
質量(g)
76
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
24.2
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7824-82