曜日別特売
EA164DN-227 1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ 64694763

EA164DN-227 1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ 64694763
EA164DN-227 1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ 64694763
EA164DN-227 1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ 64694763

1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64694763品番EA164DN-227
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,3901,998
全長(mm)46質量(g)278対辺(mm)27外径(Φmm)45.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする