エスコ
1"DR/ 1・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64696249
品番
EA164FB-217
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
全長(mm)
66
質量(g)
720
外径(Φmm)
59
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7826-63
対辺(inch)
1-1/2”