曜日別特売
EA164FB-218 1"DR/ 1・ 9/16" インパクトソケット(インチ) エスコ 64696258

1"DR/ 1・ 9/16" インパクトソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64696258品番EA164FB-218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
5,190
全長(mm)66質量(g)850外径(Φmm)61.5差込角(inch)1アズワン品番64-7826-64対辺(inch)1-9/16”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする