曜日別特売
EA164FC-104 1"DR/  7/8"  ディープインパクトソケット(インチ/薄肉) エスコ 64696574

1"DR/ 7/8" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64696574品番EA164FC-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,173
販売価格(税別)
7,430
全長(mm)108質量(g)770差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)36アズワン品番64-7826-99対辺(inch)7/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする