エスコ
1/2"DR/ 8x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64699268
品番
EA164MH-508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:25、L1:15
全長(mm)
75
質量(g)
100
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
25
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7829-68