EA164MH-514 1/2"DR/14x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 64699295

 

EA164MH-514 1/2"DR/14x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 64699295
EA164MH-514 1/2"DR/14x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 64699295
EA164MH-514 1/2"DR/14x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ 64699295

1/2"DR/14x75mm[INHEX] インパクトビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64699295品番EA164MH-514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100
寸法(mm)D:25、L1:20全長(mm)75質量(g)140対辺(mm)14外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7829-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする