曜日別特売
EA164N-7 1"DRx 138mm インパクトユニバーサルジョイント エスコ 64700169

EA164N-7 1"DRx 138mm インパクトユニバーサルジョイント エスコ 64700169
EA164N-7 1"DRx 138mm インパクトユニバーサルジョイント エスコ 64700169

1"DRx 138mm インパクトユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64700169品番EA164N-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,428
販売価格(税別)
9,480
全長(mm)138差込角(inch)1アズワン品番64-7830-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする