曜日別特売
EA164NL-224 1"DR/24mm ディープインパクトソケット エスコ 64700887

 

EA164NL-224 1"DR/24mm ディープインパクトソケット エスコ 64700887
EA164NL-224 1"DR/24mm ディープインパクトソケット エスコ 64700887
EA164NL-224 1"DR/24mm ディープインパクトソケット エスコ 64700887

1"DR/24mm ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64700887品番EA164NL-224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,115
販売価格(税別)
4,650
寸法(mm)D2:48、L1:17全長(mm)100対辺(mm)24外径(Φmm)37差込角(inch)1アズワン品番64-7831-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする