曜日別特売
CLPR-LL シリカクリン踏み抜きクールインソール TRUSCO 64700915

シリカクリン踏み抜きクールインソール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5~28
内容量1足注文コード64700915品番CLPR-LL
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリエステル素材の踏み抜き防止インソールです。
繊維製のため軽く柔軟性があります。
足の接地面にクール機能のある素材を使っているため暑さ対策におすすめです。
天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んでいるので消臭・除湿に即効性があります。
靴のサイズに合わせてカットできます。

用途
土木・解体などに。
災害時の防災備蓄用品として。
トラスコ品番520-9519材質表裏生地:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲルブラックサイズLLサイズ(cm)26.5~28機能耐踏み抜き性:1100N以上(JIS T8101に準拠)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする