EA164NL-232 1"DR/32mm ディープインパクトソケット エスコ 64700923

 

EA164NL-232 1"DR/32mm ディープインパクトソケット エスコ 64700923
EA164NL-232 1"DR/32mm ディープインパクトソケット エスコ 64700923
EA164NL-232 1"DR/32mm ディープインパクトソケット エスコ 64700923

1"DR/32mm ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64700923品番EA164NL-232
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,115
販売価格(税別)
4,650
寸法(mm)D2:50、L1:21全長(mm)100対辺(mm)32外径(Φmm)48差込角(inch)1アズワン品番64-7831-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする