エスコ
1"DR/46mm ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64700975
品番
EA164NL-246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,624
販売価格(税別)
¥
7,840
バスケットに入れる
寸法(mm)
D2:55、L1:28
全長(mm)
100
対辺(mm)
46
外径(Φmm)
66
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7831-41