曜日別特売
EA164NL-250 1"DR/50mm ディープインパクトソケット エスコ 64700984

 

EA164NL-250 1"DR/50mm ディープインパクトソケット エスコ 64700984
EA164NL-250 1"DR/50mm ディープインパクトソケット エスコ 64700984
EA164NL-250 1"DR/50mm ディープインパクトソケット エスコ 64700984

1"DR/50mm ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64700984品番EA164NL-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,637
販売価格(税別)
9,670
寸法(mm)D2:55、L1:30全長(mm)135対辺(mm)50外径(Φmm)74差込角(inch)1アズワン品番64-7831-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする