EA164NL-350 1"DR/50mm インパクトソケット(アンカーボルト用) エスコ 64701106

 

EA164NL-350 1"DR/50mm インパクトソケット(アンカーボルト用) エスコ 64701106
EA164NL-350 1"DR/50mm インパクトソケット(アンカーボルト用) エスコ 64701106
EA164NL-350 1"DR/50mm インパクトソケット(アンカーボルト用) エスコ 64701106
EA164NL-350 1"DR/50mm インパクトソケット(アンカーボルト用) エスコ 64701106

1"DR/50mm インパクトソケット(アンカーボルト用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64701106品番EA164NL-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,640
販売価格(税別)
22,400
寸法(mm)D2:55、L1:27全長(mm)200対辺(mm)50外径(Φmm)74差込角(inch)1アズワン品番64-7831-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする