HDL-W20607VJ-D4 テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) TRUSCO 64702489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
均等荷重(kg)200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750
ストローク(mm)680
内容量1台注文コード64702489品番HDL-W20607VJ-D4
参考基準価格(税別)¥937,866販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

用途
荷物の昇降や作業台として。
AGV搭載用として。
付属品フットスイッチ(コード2m)仕様電動ボールねじ式トラスコ品番572-4289材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)680電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラテーブル高さ(mm)200~880モーター出力(kW)0.4均等荷重(kg)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750電源コード(m)2操作方法フットスイッチ昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
注意
※取扱説明書に記載のある【安全上の注意事項】を守ってご使用ください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする