エスコ
1.5mm ユニオンパッキン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
80
10
15
20
25
32
40
50
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64702558
品番
EA351DP-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710
販売価格(税別)
¥
645
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
種別
ユニオンパッキン
材質
NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)
1.5
最高使用圧力(MPa)
水系・油系流体:3、ガス系流体:1
耐熱温度(℃)
水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180
適合流体
水系、油系、ガス系